Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REESE 7008400 Trailer Ball 2000 Lb Krom | AF6XWU 20PM61

REESE 7008400 Trailer Ball 2000 Lb Krom

Finns i lager
Artikel: AF6XWU Modell: 7008400Cross Ref: 20PM61
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
177SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrailerboll
Boll Dia.1-7 / 8 tum.
Kapacitet GVWR (Lb.)2000
Finishkrom
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlängd2.375 "
TypInterlock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.882
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8708998180

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.SkaftlängdPris
REESE 7008100 Trailer Ball 2000 Lb Krom | AF6XWT 20PM60 70081003 / 4 "1.5 "178SEK
REESE 7008700 Trailer Ball 2000 Lb Chrome | AF6YCZ 20PM63 70087001"2"176SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REESE 7008400 Trailer Ball 2000 Lb Krom
177SEK /enhet