Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REGAL 015148AS25 Förlängningsspiralspetskran, 1/2-20 storlek, H3-gräns, 3 räfflor med tennbeläggning | AH9CML 39TA83

REGAL 015148AS25 Förlängningsspiralspetskran, 1/2-20 storlek, H3-gräns, 3 räfflor med tennbeläggning

Finns i lager
Artikel: AH9CML Modell: 015148AS25Korsreferens: 39TA83
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
1 171 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörlängning Spiral Point Tap
Mått typInch
FinishTenn
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Antal bitar1
Total längd6"
Shank Dia.0.367 "
Tryck på StilFörlängning
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 21 / 32 "
Tråd storlek1/2 "-20
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1539
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)1.91
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tryck på Gruppering: Tryck på
    • Pitch Diameter Limit: H3

Produktvarianter

ProduktModellPris
REGAL 015067AS25 Förlängning Spiral Point Kran, 6 tums längd, H3 Limit, 3 räfflor med tennbeläggning | CN6AXT 015067AS25616SEK
RFQ
REGAL 015070AS25 Förlängningsspiralspetskran, 5/8-18 storlek, H3-gräns, 3 räfflor med tennbeläggning | CN6AYY 015070AS25867SEK
RFQ
REGAL 015072AS25 Förlängning Spiral Point Kran, 3/4-10 storlek, H3 Limit, 3 räfflor med tennbeläggning | CN6AZJ 015072AS25987SEK
RFQ
REGAL 015074AS25 Förlängningsspiralspetskran, 3/4-16 storlek, H3-gräns, 3 räfflor med tennbeläggning | CN6AZV 015074AS25987SEK
RFQ
REGAL 015076AS25 Förlängningsspiralspetskran, 3/8-16 storlek, H3-gräns, rostfritt stål med TiN-beläggning | CN6BAF 015076AS25600SEK
RFQ
REGAL 015078AS25 Förlängningsspiralspetskran, 1/2-13 storlek, H3-gräns, 3 räfflor med TiN-beläggning | CN6BAR 015078AS25890SEK
RFQ
REGAL 015080AS25 Förlängningsspiralspetskran, 5/8-11 storlek, H3-gräns, 3 räfflor med TiN-beläggning | CN6BBC 015080AS251 103 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REGAL 015148AS25 Förlängningsspiralspetskran, 1/2-20 storlek, H3-gräns, 3 räfflor med tennbeläggning
1 171 kr /enhet