REGAL

Sedan 1955 har Regal Cutting Tools tillverkat skärverktyg i världsklass för applikationer inom flyg-, bil- och transportindustrin, vätskekraft och kraftgenereringsindustri. Detta ISO 9001: 2015-certifierade företag har sitt huvudkontor i Roscoe, Illinois, USA. Läs mer

Filter

bearbetning

Handverktyg

Vattensystem

hårdvara

Om REGAL

Regal Cutting Tools omfattande katalog erbjuder ett omfattande sortiment av gängfräsar, mätare, pinnfräsar, kranar och spiralborrar. Märkets förlängningskranar har höghastighetstålkonstruktion med en ljus finish för motverkande slitage och hög temperatur, vilket säkerställer lång livslängd. De har högergängariktning för att minska gängskador och enkel installation. Regal skärverktyg 015148AS25 tappplugg har tennfinish för att motstå oxidation och korrosion på den exponerade ytan.

Saker att tänka på

Frakt & Leverans

Dessa Regal skärverktyg är små i storleken. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

Unipass Drill N Tap combo verktyg

Varumärkets Unipass Drill-N-Tap combo-verktyg integrerar både borr- och gängfunktioner i en enda enhet genom att utföra båda operationerna i en gång för att minska cykeltiderna och öka produktiviteten...Läs mer 

Met-Flo gängformande kranar

Regal Cutting Tools Met-Flo gängformande kranar har en tryckförskjutningsteknik för att förhindra att gängor i kranarna eller formarna lossnar och försvagas. De eliminerar spånavfall, dvs...Läs mer 

Vanliga frågor

Hur använder man Regal Cutting Tools förlängningskranar?

För att använda Regal Cutting Tools förlängningskranar, sätt först in dem ordentligt i förlängnings- eller kranhållaren. Applicera skärvätska på både kranen och arbetsstycket och börja sedan vrida kranen medurs. Det är viktigt att hålla ett jämnt tryck och undvika överdriven kraft, eftersom detta kan leda till att kranen går sönder. Smörj alltid kranarna med skärvätska under hela tappningsprocessen och dra in dem regelbundet för att eliminera eventuella spån och skräp.

Hur väljer jag rätt Regal Cutting Tools spiralspetsplugg för min applikation?

När du väljer en spiralspetsplugg är det viktigt att ta hänsyn till faktorer som materialet som gängas, storleken på hålet och önskad gängstorlek och stigning. Regal Cutting Tools tillhandahåller en rad spiralspetspluggar med olika geometrier och beläggningar för att matcha olika applikationer.

Hur säkerställer jag den långa livslängden för min Regal Cutting Tools gängfräs?

För en förlängd livslängd för ditt gängverk är det avgörande att tillämpa rätt skärhastighet, matningshastighet och skärvätska som motsvarar materialet som gängas. Se vidare till att smörja kvarnen med skärvätska under fräsningsprocessen och dra ut den då och då för att rensa bort skräp och spån. För att förhindra skador, förvara kvarnen på en torr och ren plats när den inte används och undvik att utsätta den för svåra temperaturer eller stötar.

Varumärkesexklusiva produkter