Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REIKU DFST237695 Cylindrisk fjäder 2.75 tum stål svart | AF9PYR 30PP69

REIKU DFST237695 Cylindrisk fjäder 2.75 tum Stål Svart

Finns i lager
Artikel: AF9PYR Modell: DFST237695Korsreferens: 30PP69
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
1 816 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindrisk fjäder
FärgSvart
Anslutningstyp / storlekREIKU 70 m korrugerad slang
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
IP-värdeInte betygsatt
MaterialStål
Temp. Räckvidd-40 grader till 221 grader F.
Rörstorlek2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9845
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod3917290090

Produktinformation:

    • Kemikaliebeständig (Ja)
    • Självsläckande / ej självsläckande (självsläckande)

Produktvarianter

ProduktModellFärgAnslutningstyp / storlekRörstorlekPris
REIKU DFST-30 Cylindrisk fjäder 2.75 tum stålgrå | AF9PYN 30PP66 DFST-30GråREIKU 70 m korrugerad slang2.75 "733SEK
REIKU DFST-36NEW Cylindrisk fjäder 1.41 tum stålgrå | AF9PYP 30PP67 DFST-36NYHETGråREIKU 36mm korrugerad slang1.41 "299SEK
REIKU DFST-5270 Rak fjäder 2.04 tum stålgrå | AF9PYQ 30PP68 DFST-5270GråREIKU 52mm korrugerad slang2.04 "873SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REIKU DFST237695 Cylindrisk fjäder 2.75 tum Stål Svart
1 816 kr /enhet