Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REIKU PAGLB-52 glidkäke 2.04 tums polyamidsvart | AF9PZB 30PP78

REIKU PAGLB-52 Sliding Jaw 2.04 Inch Polyamid Black

Finns i lager
Artikel: AF9PZB Modell: PAGLB-52Korsreferens: 30PP78
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
299SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlidande käke
FärgSvart
Anslutningstyp / storlekREIKU 52mm korrugerad slang
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
IP-värdeInte betygsatt
Materialpolyamider
Temp. Räckvidd-40 grader till 221 grader F.
Rörstorlek2.04 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod3917290090

Produktinformation:

    • Kemikaliebeständig (Ja)
    • Självsläckande / ej självsläckande (självsläckande)
    • Specialfunktioner: Utan invändiga åsar, trumpetfunktion

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstyp / storlekRörstorlekförp. Antal.Pris
REIKU PAGLB-70 glidkäke 2.75 tum polyamidsvart | AF9PZC 30PP79 PAGLB-70REIKU 70 m korrugerad slang2.75 "10414SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REIKU PAGLB-52 Sliding Jaw 2.04 Inch Polyamid Black
299SEK /packa