Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REIKU PAGLB-70 glidkäke 2.75 tum polyamidsvart | AF9PZC 30PP79

REIKU PAGLB-70 Sliding Jaw 2.75 Inch Polyamid Black

Finns i lager
Artikel: AF9PZC Modell: PAGLB-70Korsreferens: 30PP79
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
414SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlidande käke
FärgSvart
Anslutningstyp / storlekREIKU 70 m korrugerad slang
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
IP-värdeInte betygsatt
Materialpolyamider
Temp. Räckvidd-40 grader till 221 grader F.
Rörstorlek2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod3917290090

Produktinformation:

    • Kemikaliebeständig (Ja)
    • Självsläckande / ej självsläckande (självsläckande)
    • Specialfunktioner: Utan invändiga åsar, trumpetfunktion

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstyp / storlekRörstorlekförp. Antal.Pris
REIKU PAGLB-52 glidkäke 2.04 tums polyamidsvart | AF9PZB 30PP78 PAGLB-52REIKU 52mm korrugerad slang2.04 "10299SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REIKU PAGLB-70 Sliding Jaw 2.75 Inch Polyamid Black
414SEK /packa