Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REIKU PAHOB-10-systemstöd för 10 mm slangar - 10-pack | AB8CYB 25D327

REIKU PAHOB-10-systemstöd för 10 mm slangar - paket med 10 st

Finns i lager
Artikel: AB8CYB Modell: PAHOB-10Korsreferens: 25D327
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
556SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSystemstöd
FärgSvart
MaterialNylon
Max. Kapacitet0.378 "
MonteringstypTryck in
TypFör 10 mm slang

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Högkvalitativt stöd för att fästa rör till maskiner, robotar och andra allmänna applikationer när du skyddar ledningar, slangar och elektriska.

Produktvarianter

ProduktModellMax. KapacitetTypPris
REIKU PAHOB-07 Systemstöd för 7 mm slangar - 10-pack | AB8CYA 25D326 PAHOB-070.252 "För 7 mm slang404SEK
REIKU PAHOB-12 systemstöd för 12 mm slangar - 10-pack | AB8CYC 25D328 PAHOB-120.48 "För 12 mm slang616SEK
REIKU PAHOB-17 Systemstöd för 17 mm slangar - 10-pack | AB8CYD 25D329 PAHOB-170.654 "För 17 mm slang665SEK
REIKU PAHOB-23 Systemstöd för 23 mm slangar - 10-pack | AB8CYE 25D330 PAHOB-230.913 "För 23 mm slang968SEK
REIKU PAHOB-29 Systemstöd för 29 mm slangar - 10-pack | AB8CYF 25D331 PAHOB-291.14 "För 29 mm slang1 177 kr
REIKU PAHOB-36 Systemstöd för 36 mm slangar - Förpackning med 10 | AB8CYG 25D332 PAHOB-361.41 "För 36 mm slang1 467 kr
REIKU PAHOB-48 Systemstöd för 48 mm slangar - 10-pack | AB8CYH 25D333 PAHOB-481.878 "För 48 mm slang1 868 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REIKU PAHOB-10-systemstöd för 10 mm slangar - paket med 10 st
556SEK /enhet