Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REIKU PAPRB-29F / G Rörskydd Svart 2.14 fotlängd | AF9PXB 30PP97

REIKU PAPRB-29F/G ledningsskydd svart 2.14 fots längd

Finns i lager
Artikel: AF9PXB Modell: PAPRB-29F/GKorsreferens: 30PP97
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
576SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangskydd
FärgSvart
Anslutningstyp / storlekREIKU 29mm korrugerad slang
IP-värdeInte betygsatt
Materialpolyamider
Temp. Räckvidd-40 grader till 221 grader F.
Rörstorlek0.170 "till 0.360"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod3926909987

Produktinformation:

    • Kemikaliebeständig (Ja)
    • Självsläckande / ej självsläckande (självsläckande)
    • Specialfunktioner: 730 lb. Lastkapacitet

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstyp / storlekförp. Antal.Pris
REIKU PAPRB-36G Rörskydd Svart 2.48 fotlängd | AF9PXD 30PP99 PAPRB-36GREIKU 36mm korrugerad slang1680SEK
REIKU PAPRB-52 Rörskydd Svart 2.48 fotlängd | AF9PXE 30PR01 PAPRB-52REIKU 52mm korrugerad slang10812SEK
REIKU PAPKB-29F / G Rörskydd svart 0.17 fotlängd | AF9PZT 30PP94 PAPKB-29F / GREIKU 29mm korrugerad slang25248SEK
REIKU PAPKB-36F / G Rörskydd Svart 2.48 fotlängd | AF9PZU 30PP95 PAPKB-36F / GREIKU 36mm korrugerad slang10644SEK
REIKU PAPRB-23F / G Rörskydd Svart 1.93 fotlängd | AF9PZV 30PP96 PAPRB-23F / GREIKU 23mm korrugerad slang25478SEK
REIKU PAPRB-70 Rörskydd Svart 4.02 fotlängd | AF9PZX 30PR03 PAPRB-70REIKU 70 m korrugerad slang101 183 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REIKU PAPRB-29F/G ledningsskydd svart 2.14 fots längd
576SEK /packa