REIKU PARAB-36G Rör 98 fot Handelsstorlek 39-31 / 32 tum | AF9QAE 30PR20

REIKU PARAB-36G ledning 98 fot handelsstorlek 39-31/32 tum

Finns i lager
Artikel: AF9QAE Modell: PARAB-36GKorsreferens: 30PR20

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 625 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelConduit
GrundmaterialIcke-metallisk
Inuti Dia.1-13 / 32 "
MaterialPolyamid 12
Nominell längd98 ft.
Nominell utanför dia.1-41 / 64 "
Handelsstorlek39-31 / 32 "
TypFlexibelt
Vägg tjocklek5 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.12
Fartygets höjd (cm)30.02
Fartygets längd (cm)75.01
Fartygets bredd (cm)75.01
HS-kod3917290090

Produktinformation:

Reiku PARAB-36G-röret skyddar elektriska ledningar och kablar från fukt, damm och mekaniska skador. Denna ledning säkerställer säker och pålitlig överföring av elektriska signaler och kraft. Den är idealisk för olja och gas, bygg- och tillverkningsanläggningar.

Funktioner:

  • Den har en kontinuerlig flex-design för slitstyrka och enkel installation.
  • Denna Reiku PARAB-36G (30PR20) korrugerade rörkoppling har en självsläckande egenskap, vilket ger ökad säkerhet vid brandincidenter.
  • Den har polyamid 12-konstruktion för nötningsbeständighet.
  • Denna ledning tål temperaturer från -40 till 185 grader F.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilket temperaturområde tål denna ledning?

S. Denna ledning tål temperaturer från -40 till 185 grader F.

F. Tillåter Reiku PARAB-36G-röret anpassad skärning?

S. Ja, denna ledning kan enkelt skäras till specifika längder med hjälp av vanliga skärverktyg. Dess flexibilitet möjliggör skräddarsydda installationer för att passa olika ledningslayouter och konfigurationer i industri- och bilmiljöer.

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Nominell utanför dia.Vägg tjocklekförp. Antal.Pris
REIKU PARAB-17F Rör 164 fot Handelsstorlek 39-31 / 32 tum | AF9PZY 30PR04 PARAB-17F41 / 64 "13 / 16 "7 / 64 "5017 761 kr
REIKU PARAB-23F rörledning 164 fot handelsstorlek 39-31 / 32 tum | AF9PZZ 30PR05 PARAB-23F7 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "5028 383 kr
REIKU PARAB-23G Rör 164 fot Handelsstorlek 39-31 / 32 tum | AF9QAA 30PR08 PARAB-23G7 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "5028 383 kr
REIKU PARAB-23G-10 kanal 32 fot handelsstorlek 39-31 / 32 tum | AF9QAB 30PR09 PARAB-23G-107 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "13 551 kr
REIKU PARAB-29G Rör 164 fot Handelsstorlek 39-31 / 32 tum | AF9QAC 30PR14 PARAB-29G1-7 / 64 "1-21 / 64 "11 / 64 "5036 020 kr
REIKU PARAB-29G-10 rör 32 fot handelsstorlek 39-31 / 32 tum | AF9QAD 30PR15 PARAB-29G-101-7 / 64 "1-21 / 64 "11 / 64 "14 491 kr
REIKU PARAB-36G-10 kanal 32 fot handelsstorlek 39-31 / 32 tum | AF9QAF 30PR21 PARAB-36G-101-13 / 32 "1-41 / 64 "5 / 32 "16 371 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REIKU PARAB-36G ledning 98 fot handelsstorlek 39-31/32 tum
30 625 kr /packa