Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REIKU VPBRB-10G01 slangkoppling 90 armbåge 0.393 tum | AB8CXT 25D319

REIKU VPBRB-10G01 slangkoppling 90 armbåge 0.393 tum

Finns i lager
Artikel: AB8CXT Modell: VPBRB-10G01Korsreferens: 25D319
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
177SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslutning för ledningsrör
FärgSvart
Anslutningstyp / storlekHantråd 3/8 "
IP-värde67
MaterialNylon
Temp. Räckvidd-40 till 302 grader F
Rörstorlek0.393 "
Typ90 graders armbåge

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstyp / storlekIP-värdeRörstorlekTypPris
REIKU PAGOB-07G00 slanganslutning med tätning 0.276 in | AB8CXH 25D310 PAGOB-07G00Hantråd 1/4 "540.276 "Med tätning43SEK
REIKU VPGRB-10G00-kontakt rak anslutning 0.393 In | AB8CXJ 25D311 VPGRB-10G00Hantråd 3/8 "670.393 "Rak montering med tätning108SEK
REIKU VPGRB-12N02 Slanganslutning rak 0.472 In | AB8CXK 25D312 VPGRB-12N021/2 "MNPT670.472 "Rakt108SEK
REIKU VPGRB-17N02 Slanganslutning rak 0.669 In | AB8CXL 25D313 VPGRB-17N021/2 "MNPT670.669 "Rakt112SEK
REIKU VPGRB-23N04 Slanganslutning rak 0.9055 In | AB8CXM 25D314 VPGRB-23N043/4 "MNPT670.905 "Rakt171SEK
REIKU VPGRB-29N06 Slanganslutning rak 10.41 In | AB8CXN 25D315 VPGRB-29N061 "MNPT671.41 "Rakt213SEK
REIKU VPGRB-36N07 Slanganslutning rak 10.42 In | AB8CXP 25D316 VPGRB-36N071-1 / 4 "MNPT671.42 "Rakt349SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REIKU VPBRB-10G01 slangkoppling 90 armbåge 0.393 tum
177SEK /enhet