Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REMCO 31742 Kombination Golvkvast Grön 2 In | AF4TZL 9K635

REMCO 31742 Kombination Golvkvast Grön 2 In

Finns i lager
Artikel: AF4TZL Modell: 31742Korsreferens: 9K635
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
754SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsgolvkvast
SyrabeständigJa
Blockera materialpolypropylen
Block storlek16 "
BorstfärgGrön
Borstmaterialpolyester
KvastapplikationVilken yta som helst
KvastanslutningstypEuropeisk tråd
KvastbetygSLITSTARK
FärgkodningssystemJa
Total längd2"
Trimlängd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.57
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)39.62
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod9603908040
URSPRUNGSLANDDK

Produktvarianter

ProduktModellBlock storlekBorstfärgPris
REMCO 31749 Kombinationsgolvkvast 16 x 2 Svart | AA8JZK 18G872 3174916 "x 2"Svart754SEK
REMCO 31748 Kombinationsgolvkost 2 x 16 lila | AA8JZL 18G873 3174816 "x 2"Purple754SEK
REMCO 31743 Kombination av golvkvast 16 tum blå | AF3QGQ 8AWC0 3174316 "x 2"Blå754SEK
REMCO 31744 Kombinerad golvkvast röd 2 tum | AF4LFT 9AAW5 3174416 "Red754SEK
REMCO 31745 Kombination Golvkvast 2 In | AF6AMT 9UCC3 3174516 "White754SEK
REMCO 31746 Kombinationsgolvkvast gul 2 tum | AF6BTN 9WAU0 3174616 "Gul754SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REMCO 31742 Kombination Golvkvast Grön 2 In
754SEK /enhet