Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REMCO 38924 Stor handskrubbborste 3 x 8 Röd | AF4NVJ 9DVA7

REMCO 38924 Stor handskurborste 3 x 8 Röd

Finns i lager
Artikel: AF4NVJ Modell: 38924Korsreferens: 9DVA7
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
406SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStor handskrubbborste
SyrabeständigJa
BorstfärgRed
Borstmaterialpolyester
Borstlängd8"
Borstbredd3"
FärgkodningssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyllningstyppolyester
Hantera färgRed
handtag Längd9.5 "
Hantera materialpolypropylen
Total längd8"
Temp. MotståndJa
Trimlängd1 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod9603908050
URSPRUNGSLANDDK

Produktvarianter

ProduktModellBorstfärgHantera färgPris
REMCO 38922 Stor handskrubborste 3 x 8 grön | AF3XDR 8DZ64 38922GrönGrön412SEK
REMCO 38925 Stor handskrubbborste 3 x 8 Vit | AF3XDT 8DZ65 38925WhiteWhite412SEK
REMCO 38926 Stor handskrubbborste 3 x 8 gul | AF4FPK 8UWF1 38926GulGul406SEK
REMCO 38923 Stor handskrubborste 3 x 8 blå | AF4MWZ 9CNJ5 38923BlåBlå406SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REMCO 38924 Stor handskurborste 3 x 8 Röd
406SEK /enhet