Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REMCO 42373 Utility Brush Blue 10-1/2 In | AF6AUU 9UEA9

REMCO 42373 Utility Brush Blue 10-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AF6AUU Modell: 42373Korsreferens: 9UEA9

Få det Maj 14, Tisdag
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
118SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDiskborste
SyrabeständigJa
BorstfärgBlå
Borstmaterialpolyester
Borstlängd10.5 "
Borstbredd1"
FärgkodningssystemJa
FDA-kompatibelJa
Hantera färgBlå
handtag Längd8"
Hantera materialpolypropylen
Total längd10.5 "
Temp. MotståndJa
Trimlängd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod9603908050
URSPRUNGSLANDDK

Produktvarianter

ProduktModellBorstfärgHantera färgPris
REMCO 42377 Diskborste Orange Polyester 10-1/2 In | AA8JZT 18G888 42377OrangeOrange118SEK
REMCO 42376 Utility Brush Yellow 10-1 / 2 In | AF4CLZ 8PN31 42376GulGul118SEK
REMCO 42372 Bruksborste Grön 10-1/2 In | AF4EKW 8TR46 42372GrönGrön118SEK
REMCO 42375 Utility Brush White 10-1 / 2 In | AF4KUQ 8ZEU7 42375WhiteWhite118SEK
REMCO 42374 Utility Brush Red 10-1 / 2 In | AF4ZJV 9RZC9 42374RedRed118SEK
REMCO 42371 Diskborste, skrapkant, medium, 11 tum, PP/PBT, rosa | CM7QYW 42371--95SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REMCO 42373 Utility Brush Blue 10-1/2 In
118SEK /enhet