BENCHMARK SCIENTIFIC BSH100-A12 nätadapter för fordon, minitorrbad, 12V | AE8RLV 6FAD9

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH100-A12 nätadapter för fordon, minitorrbad, 12V

Finns i lager
Artikel: AE8RLV Modell: BSH100-A12Korsreferens: 6FAD9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

862SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Noggrannhet+/- 0.5 DC
BasmaterialPlast
ComplianceCE / UL / CSA
MaterialPlast
Max. Temp.100 C
Temp. RäckviddOmgivning +5 till 100 ° C
Spänning (AC)100
Spänning (DC)12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8419899585
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetMaterialPris
BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-A-IS Adapter | AF8HMK 26VC30 T5000-A-IS+/- 0.2 grader C-7 622 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-96 Adapter, paket med 2 | CE9BDH IPD9600-96--19 583 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-50T Adapter, paket med 2 | CE9BDK IPD9600-50T--28 492 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-1520 Adapter, 3-pack, Teflon | CE9BDL IPD9600-1520-Teflon9 015 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-96 Adapter, 1 par | CN9JPV 792Y76 IPD9600-96--21 578 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-50T Adapter, 15 ml, 50 ml, 1 par | CN9JPW 792Y92 IPD9600-50T--31 891 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-1520 Adapter, 2 ml, 1 par | CN9JPX 792Y85 IPD9600-1520--9 869 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH100-A12 nätadapter för fordon, minitorrbad, 12V
862SEK /enhet