Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REMCO 65005 Large Hand Scoop Vit 15 x 6-1/2 In | AD2UGW 3UE74

REMCO 65005 Large Hand Scoop Vit 15 x 6-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD2UGW Modell: 65005Korsreferens: 3UE74
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
115SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStor handskopa
Kapacitet82 oz.
FärgWhite
Designa1 stycke
Materialpolypropylen
MetalldetekterbarNej
Totala höjden3.5 "
Total längd15 "
Total bredd6.5 "
TypIcke-gnistor, kemikaliebeständig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.468
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgArtikelPris
REMCO 65002 Large Hand Scoop Grön 15 x 6-1/2 In | AD2UGT 3UE71 65002GrönStor handskopa115SEK
REMCO 65003 Large Hand Scoop Blue 15 x 6-1 / 2 In | AD2UGU 3UE72 65003BlåStor handskopa115SEK
REMCO 65004 Large Scoop Röd 15 x 6-1 / 2 In | AD2UGV 3UE73 65004RedStor handskopa115SEK
REMCO 65006 Stor handskopa gul 15 x 6-1 / 2 tum | AD2UGX 3UE75 65006GulStor handskopa115SEK
REMCO 65001 Stor handskopa 6-1/2 tums bredd Rosa | AF3RQM 8CLH6 65001RosaStor handskopa115SEK
REMCO 65007 Stor handskopa 6-1 / 2 tum bredd orange | AF4DYA 8TLC3 65007OrangeStor handskopa115SEK
REMCO 65008 Stor handskopa 6-1 / 2 tum bredd lila | AF4GCR 8VTA1 65008PurpleStor handskopa115SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REMCO 65005 Large Hand Scoop Vit 15 x 6-1/2 In
115SEK /enhet