Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REMCO 67746 Blandningsskrapa med hål 40 längd gul | AF4AKD 8N820

REMCO 67746 Blandande skrapa med hål 40" Längd Gul

Finns i lager
Artikel: AF4AKD Modell: 67746Korsreferens: 8N820

Få det Maj 7, Tisdag
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
982SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlandningsskrapa
Bladlängd13 "
Bladbredd6"
FärgGul
Designa1 stycke
Hantera typT-handtag
Materialpolypropylen
MetalldetekterbarNej
Total längd40 "
TypMed hål
Arbeta Temp.-22 till 176 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)102.36
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
REMCO 67743 Blandande skrapa med hål 40" Längd Blå | AF3PYJ 8APZ6 67743Blå982SEK
REMCO 67744 Blandande skrapa med hål 40" Längd Röd | AF3PYK 8APZ7 67744Red982SEK
REMCO 67742 Blandande skrapa med hål 40" Längd Grön | AF4QTP 9G990 67742Grön982SEK
REMCO 67745 Blandande skrapa med hål 40" Längd Vit | AF6AKR 9UAD3 67745White982SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REMCO 67746 Blandande skrapa med hål 40" Längd Gul
982SEK /enhet