APPROVED VENDOR Armbåge, 90 grader, svart


Filter
StilModellBody MaterialKlassAnslutningstypMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
1MNL9
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.2"--693 SEK
A
1MNL6
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.1"--221 SEK
B
1MMU6
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1"--356 SEK
B
1MMU1
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1 / 8 "--199 SEK
A
1MNL4
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.1 / 2 "--161 SEK
A
1MNN1
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.2.5 "--1 548 SEK
A
1MNL8
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.1.5 "--468 SEK
A
1MNN3
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.4"--6 680 SEK
A
1MNN2
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.3"--2 507 SEK
A
1MNL7
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.1.25 "--401 SEK
B
1MMU7
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1.25 "--495 SEK
A
1MNL5
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.3 / 4 "--175 SEK
B
1MMU2
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1 / 4 "--200 SEK
B
1MMU3
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.3 / 8 "--188 SEK
A
1MNL2
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.1 / 4 "--127 SEK
B
1MMU5
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.3 / 4 "--249 SEK
B
1MMU4
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1 / 2 "--197 SEK
B
1MMU8
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1.5 "--813 SEK
B
1MMU9
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.2"--1 056 SEK
A
1MNL1
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.1 / 8 "--8 SEK
C
1LBV1
Svart formbart järn300FNPT1000 psi @ 150 grader F.3"300 psi-20 grader till 550 grader F.1 247 SEK
C
1LBU9
Svart formbart järn300FNPT1000 psi @ 150 grader F.2.5 "300 psi-20 grader till 550 grader F.1 113 SEK
D
1LBU5
Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.1"300 psi-20 grader till 550 grader F.308 SEK
C
1LBU8
Svart formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.2"300 psi-20 grader till 550 grader F.897 SEK
C
1LBU6
Svart formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.1.25 "300 psi-20 grader till 550 grader F.495 SEK
D
1LBU4
Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.3 / 4 "300 psi-20 grader till 550 grader F.209 SEK
D
1LBU3
Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.1 / 2 "300 psi-20 grader till 550 grader F.161 SEK
D
5P439
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1.25 "150 psi-20 grader till 366 grader F.158 SEK
C
1LBU7
Svart formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.1.5 "300 psi-20 grader till 550 grader F.668 SEK
D
5P438
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1"150 psi-20 grader till 366 grader F.106 SEK
D
1LBU2
Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.3 / 8 "300 psi-20 grader till 550 grader F.124 SEK
D
1LBU1
Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.1 / 4 "300 psi-20 grader till 550 grader F.134 SEK
E
6P932
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1 / 8 "150 psi-20 grader till 366 grader F.70 SEK
D
5P437
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.3 / 4 "150 psi-20 grader till 366 grader F.59 SEK
D
5P436
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1 / 2 "150 psi-20 grader till 366 grader F.36 SEK
D
2WJ99
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.4"150 psi-20 grader till 366 grader F.1 632 SEK
D
2WJ98
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.3"150 psi-20 grader till 366 grader F.863 SEK
D
5P435
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.3 / 8 "150 psi-20 grader till 366 grader F.50 SEK
D
5P441
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.2"150 psi-20 grader till 366 grader F.325 SEK
D
5P440
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1.5 "150 psi-20 grader till 366 grader F.205 SEK
D
5P434
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1 / 4 "150 psi-20 grader till 366 grader F.46 SEK
D
2WJ97
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.2.5 "150 psi-20 grader till 366 grader F.568 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?