Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REMPHOS RP-TTV-G1-2X2-20-40-WC LED Troffer Transformator, 16 W 20 W 24 W 28 W Max. Armatur Watt, 3500K/4000K/5000K, 2 | CT8WLW 61HP72

REMPHOS RP-TTV-G1-2X2-20-40-WC LED Troffer Transformator, 16 W 20 W 24 W 28 W Max. Armatur Watt, 3500K/4000K/5000K, 2

Finns i lager
Artikel: CT8WLW Model: RP-TTV-G1-2X2-20-40-WCKorsreferens: 61HP72
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
1 414 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransformator

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.835
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REMPHOS RP-TTV-G1-2X2-20-40-WC LED Troffer Transformator, 16 W 20 W 24 W 28 W Max. Armatur Watt, 3500K/4000K/5000K, 2
1 414 kr /enhet