FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 84026 Biodroppolja, klass 10W30, trumma 55 liter kapacitet | AF9ZEZ 30WL61

RENEWABLE LUBRICANTS 84026 Bio droppolja, klass 10W30, fat 55 gallon kapacitet

Artikel: AF9ZEZ Modell: 84026Korsreferens: 30WL61

Få det Maj 14, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorra olja
BasNaturlig Ester, biosyntetisk
BasoljaSemisyntetisk
FärgGul
Behållarstorlek55 gal.
behållare TypTrumma
flampunkt278 grader C
Fyra bollar0.3mm
Grön certifiering eller annat erkännandeUSDA BioPreferred designad
ISO-viskositetsgrad46
Smörjmedel NSF-betygInte betygsatt
Max. Driftstemperatur532 grader F
Min. Driftstemperatur-32 grader F
Häll punkt-36 grader C
SAE-klass10W-30
Storlek55 gal.
Specifik gravitation0.88
Temp. Räckvidd-32 grader till 532 grader F.
Viskositet @ 100 ° C10 cSt
Viskositet @ 40 ° C48 cSt
Viskositetsindex202

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 204.12
Fartygets höjd (cm)88.9
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod2710193080

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypMin. DriftstemperaturSAE-klassStorlekTemp. RäckviddPris
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 83014 Bio Rock Drill Oil, Grade 10W30, Pail 5 Gallon Capacity | AF9ZET 30WL49 830145 gal.hink-27 grader F10W-305 gal.-27 grader till 521 grader F.5 339 kr
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 83016 Bio Rock Drill Oil, Grade 10W30, Drum 55 Gallon Capacity | AF9ZEU 30WL50 8301655 gal.Trumma-22 grader F10W-3055 gal.-22 grader till 550 grader F.-
RFQ
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 83036 Bio Rock Drill Oil, Grade 20W60, Drum 55 Gallon Capacity | AF9ZEV 30WL51 8303655 gal.Tote-11 grader F20W-6055 gal.-11 grader till 554 grader F.-
RFQ
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 84014 Biodroppolja, klass 10W20, hink 5 Gallons kapacitet | AF9ZEW 30WL58 840145 gal.hink-32 grader F10W-205 gal.-32 grader till 437 grader F.5 160 kr
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 84016 Biodroppolja, klass 10W20, trumma 55 liter kapacitet | AF9ZEX 30WL59 8401655 gal.Trumma-32 grader F10W-2055 gal.-32 grader till 437 grader F.-
RFQ
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 84024 Biodroppolja, klass 10W30, hink 5 Gallons kapacitet | AF9ZEY 30WL60 840245 gal.hink-32 grader F10W-305 gal.-32 grader till 532 grader F.5 269 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RENEWABLE LUBRICANTS 84026 Bio droppolja, klass 10W30, fat 55 gallon kapacitet