RENEWABLE LUBRICANTS 87124 Hydraulic Oil, Vegetable Oil, 5 Gal, Pail, Iso Viscosity Grade 32, H2 No Food Contact | CT8WMP 2VXL2

RENEWABLE LUBRICANTS 87124 Hydraulic Oil, Vegetable Oil, 5 Gal, Pail, Iso Viscosity Grade 32, H2 No Food Contact

Finns i lager
Artikel: CT8WMP Modell: 87124Korsreferens: 2VXL2

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 164 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulolja

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.8875
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellBasBehållarstorlekMin. DriftstemperaturStorlekTemp. RäckviddPris
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 80827 Bio Fleet Hydraulic Fluid, Grade 32, Tote Per Gallon | AF9ZCP 30WK85 80827Naturlig Ester275 gal.-31 grader F275 gal.-31 grader till 449 grader F.-
RFQ
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 80837 Bio Fleet Hydraulic Fluid, Grade 46, Tote Per Gallon | AF9ZCQ 30WK86 80837Naturlig Ester275 gal.-27 grader F275 gal.-27 grader till 464 grader F.-
RFQ
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 80847 Bio Fleet Hydraulic Fluid, Grade 68, Tote Per Gallon | AF9ZCR 30WK87 80847Naturlig Ester275 gal.-22 grader F275 gal.-22 grader till 478 grader F.-
RFQ
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 81007 Bio Ultimax 1000 Hydraulic Fluid, Grade 32, 330 Gal, Tote Per Gallon | AF9ZCT 30WK88 81007Naturlig Ester, biosyntetisk275 gal.-40 grader F275 gal.-40 grader till 456 grader F.-
RFQ
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 81017 Bio Ultimax 1000 Hydraulic Fluid, Grade 46, Tote Per Gallon | AF9ZCU 30WK89 81017Naturlig Ester, biosyntetisk275 gal.-40 grader F275 gal.-40 grader till 469 grader F.-
RFQ
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 81027 Bio Ultimax 1000 hydraulvätska, klass 68, tote per gallon bulk | AF9ZCV 30WK90 81027Naturlig Ester, biosyntetisk275 gal.-38 grader F275 gal.-38 grader till 525 grader F.-
RFQ
FÖRNYBARA SMÖRJMEDEL 81037 Bio Ultimax 1000 Hydraulic Fluid, Grade 100, Tote Per Gallon | AF9ZCW 30WK91 81037Naturlig Ester, biosyntetisk275 gal.-29 grader F275 gal.-29 grader till 536 grader F.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RENEWABLE LUBRICANTS 87124 Hydraulic Oil, Vegetable Oil, 5 Gal, Pail, Iso Viscosity Grade 32, H2 No Food Contact
6 164 kr /enhet