Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REOTEMP A36P 0-200 F Bimetalltermometer 3 tums urtavla 0 till 200f | AC9YXJ 3LPU9

REOTEMP A36P 0-200 F bimetalltermometer 3 tums urtavla 0 till 200f

Finns i lager
Artikel: AC9YXJ Modell: A36P 0-200 FKorsreferens: 3LPU9

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 411 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompost urtermometer
Noggrannhet+ /-1%
Case Material300-serien rostfritt stål
AnslutningsplatsTillbaka
Anslutningsstorlek1 / 2 "NPT
Dialstorlek3"
Avkännande elementbimetall
Stam Dia.1 / 4 "
Stamlängd36 "
Stammaterial304 Stainless Steel
Temp. Räckvidd0 grader till 200 grader
FönstermaterialPlast

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)97.79
Fartygets bredd (cm)8.26
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCase MaterialAnslutningsstorlekDialstorlekStam Dia.StamlängdPris
REOTEMP FG20P Bimetalltermometer 2 tums urtavla 0 till 200f | AC9RWV 3JPN4 FG20P300-serien rostfritt stålVanlig bussning2"1 / 4 "20 "377SEK
REOTEMP A48PF 0-200 F Bimetalltermometer 3 tums urtavla 0 till 200f | AC9YXK 3LPV2 A48PF 0-200 F300-serien rostfritt stål1 / 2 "NPT3"5 / 16 "48 "1 879 kr
REOTEMP A36PF 0-200 F Bimetalltermometer 3 tums urtavla 0 till 200f | AC9YXL 3LPV4 A36PF 0-200 FRostfritt stål1 / 2 "NPT3"5 / 16 "36 "1 534 kr
REOTEMP A60PF 0-200F Bimetalltermometer 3 tums urtavla 0 till 200f | AC9YXM 3LPV6 A60PF 0-200F300-serien rostfritt stål1 / 2 "NPT3"5 / 16 "60 "3 053 kr
REOTEMP A72PF 0-200F Bimetalltermometer 3 tums urtavla 0 till 200f | AC9YXN 3LPV8 A72PF 0-200F300-serien rostfritt stål1 / 2 "NPT3"5 / 16 "72 "3 651 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REOTEMP A36P 0-200 F bimetalltermometer 3 tums urtavla 0 till 200f
1 411 kr /enhet