REOTEMP

Filter

testinstrument

Om REOTEMP

Sedan 1965 har Reotemp tillverkat temperatur- och tryckinstrument för olja & gas, kraftproduktion, mat & dryck, bioteknik och läkemedelsindustrin. Med huvudkontor i San Diego, Kalifornien, innehåller varumärkets omfattande katalog bimetalltermometrar, tryckmätare, membrantätningar, RTD:er, termoelement, trycktransmittrar, komposttermometrar och tillbehör för ett brett utbud av processmarknader. Reotemp sanitära urtavlor har 300-seriens polerade rostfria stålhölje för strukturell styvhet och hållbarhet. Dessa termometrar erbjuder rygg / botten anslutning enligt användarens krav. De tål temperaturer från -40 till 300 grader C och har ett bimetallavkänningselement för exakta och tillförlitliga temperaturmätningar. Märkets QP02F23PS termometer har ett fodral i rostfritt stål och infattning för förbättrat stötskydd. Den levereras med en extern justerskruv för enkel kalibrering.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Reotemp artikelnummer korsrefererar ofta till olika Dwyer Instruments artikelnummer. Så om du letar efter Reotemp labbutrustning som antingen är föråldrad eller slut i lager, är chansen stor att vi har motsvarande artiklar tillgängliga.

Varför oss?

Dessa Reotemp-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan jord- och sanitära termometrar?

Jordtermometrar är designade för att mäta jordens temperatur i jordbruks- och miljötillämpningar, med en lång sond för införande i marken. Dessa Reotemp komposttermometrar är avgörande för att övervaka jordtemperaturförhållanden som är relevanta för växttillväxt och mikrobiell aktivitet. Å andra sidan är sanitära urtavlor speciellt framtagna för användning inom livsmedels- och dryckesindustrin, särskilt i processer där hygien och sanitet är av största vikt. Dessa termometrar följer strikta sanitära standarder, ofta med en smidig design som är lätt att rengöra och material som tål frekventa tvättar.

Hur rengör och underhåller jag Reotemp ficktermometrar?

  • Torka försiktigt av termometern med en fuktig trasa för att avlägsna ytsmuts.
  • Använd mild tvål och vatten för envisa fläckar, undvik starka kemikalier.
  • Lufttorka termometern noggrant innan den förvaras för att förhindra fuktskador.
  • Inspektera sonden för tecken på skada eller slitage under rengöring.

När ska jag byta ut en termometer?

  • Byt ut om termometern visar tecken på fysisk skada eller korrosion.
  • Överväg att byta ut om avläsningarna blir konsekvent felaktiga.
  • Byt ut en termometer om linsen eller ratten är sprucken eller grumlig.
  • Kontrollera regelbundet för eventuella avvikelser från kalibrering eller standarder.
  • Uppgradera när mer exakta eller specialiserade temperaturmätningar krävs.

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer ett termometertillbehör?

  • Säkerställ kompatibilitet med din termometermodell.
  • Välj utifrån avsedd användning och tillämpning.
  • Satsa på hållbara material för lång livslängd.

Varumärkesexklusiva produkter