Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RETYZ WKT-S24BK-TA Releasable Cable Tie, 24 Inch Length, Black, Max. 181 mm Bundle Dia, 100 PK | CT8ZRU 800ET7

RETYZ WKT-S24BK-TA Löstagbart buntband, 24 tums längd, svart, max. 181 mm Buntdiameter, 100 PK

Finns i lager
Artikel: CT8ZRU Modell: WKT-S24BK-TAKorsreferens: 800ET7

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 382 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLöstagbart buntband

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellförp. Antal.Pris
RETYZ EVT-S10BK-TA Lossbart buntband, 10 tums längd, svart, max. 71 mm Buntdiameter | CT8ZML 800EA4 EVT-S10BK-TA100404SEK
RETYZ EVT-S10BK-HA Lossbart buntband, 10 tums längd, svart, max. 71 mm Buntdiameter | CT8ZMM 800EA3 EVT-S10BK-HA20159SEK
RETYZ EVT-S10BL-HA Lossbart buntband, 10 tums längd, blå, max. 71 mm buntdiameter, 50 Lb draghållfasthet | CT8ZMN 800EA5 EVT-S10BL-HA20159SEK
RETYZ EVT-S10BR-HA Lossbart buntband, 10 tums längd, brun, max. 71 mm Buntdiameter | CT8ZMP 800EA7 EVT-S10BR-HA20159SEK
RETYZ EVT-S10BR-TA Lossbart buntband, 10 tums längd, brun, max. 71 mm Buntdiameter | CT8ZMQ 800EA8 EVT-S10BR-TA100404SEK
RETYZ EVT-S10FG-TA Lossbart buntband, 10 tums längd, fluorescerande grön, max. 71 mm buntdiameter, 100 PK | CT8ZMR 800EC0 EVT-S10FG-TA1404SEK
RETYZ EVT-S10FG-HA Lossbart buntband, 10 tums längd, fluorescerande grön, max. 71 mm buntdiameter, 20 PK | CT8ZMT 800EA9 EVT-S10FG-HA1159SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RETYZ WKT-S24BK-TA Löstagbart buntband, 24 tums längd, svart, max. 181 mm Buntdiameter, 100 PK
1 382 kr /enhet