REVCOR 4C891 Bladfläkt, 18 tums diameter, 1/4 hk | AD6WKZ

REVCOR 4C891 Bladfläkt, 18 tums diameter, 1/4 hk

Finns i lager
Artikel: AD6WKZ Modell: 4C891

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 593 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByte propeller
CFM @ 0.000-in. SP2950
CFM @ 0.300-in. SP1834
Max. Varvtal1140
Min. HP1/4
Antal Blades4
Tonhöjd33 grader
Propeller Dia.18 "
PropellermaterialAluminium
KräverUtbytbart Hex Hub 2A563 eller 2A564 eller 2A565
RotationCCW

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spindlar (Galvalume)
    • Revcor 4C891 är en ersättnings propeller med fyra blad med aluminiumkonstruktion och Galvalume spindlar för maximal styrka och styvhet. Den är idealisk för applikationer i värmepumpar, värmeväxlare, aggregatvärmare och luftkonditioneringskondensorer.
    • Revcor-fläktbladet kan användas med en 1/4 hk motor med en maximal varvtalsklass på 1140.

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.300-in. SPTonhöjdRotationPris
REVCOR 4C886 Bladfläkt 18 tum 1/5 hk | AD6WKU 4C8862490148227 graderCW1 065 kr
REVCOR 4C887 Bladfläkt 18 tum 1/5 hk | AD6WKV 4C8872490148227 graderCCW1 043 kr
REVCOR 4C888 Bladfläkt 18 tum 1/4 hk | AD6WKW 4C8882730170030 graderCW1 328 kr
REVCOR 4C890 bladfläkt 18 tum 1/4 hk | AD6WKY 4C8902950183433 graderCW1 653 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVCOR 4C891 Bladfläkt, 18 tums diameter, 1/4 hk
1 593 kr /enhet