Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TC-25PK4 kontaktsäkring, tidsfördröjning, 25 A, 125V AC, 4-pack | AA9GZF 1DC02

BUSSMANN TC-25PK4-kontaktsäkring, tidsfördröjning, 25 A, 125V AC, 4-pack

Finns i lager
Artikel: AA9GZF Modell: TC-25PK4Korsreferens: 1DC02
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
563SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut säkring
Body MaterialKeramik
KroppsstilSkruv-in (typ S)
ElementetDubbel
Funktionellt lika medFerraz / Gould och Littelfuse typ T
Säkringsförstärkare25
Indikerar / indikerar inteindikerar
Avbryt betyg10kA vid 125 VAC
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde125 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellPris
BUSSMANN TC-15PK4 kontaktsäkring, tidsfördröjning, 15 A, 125V AC, 4-pack | BD2DDN TC-15PK4386SEK
BUSSMANN TC-20PK4 kontaktsäkring, tidsfördröjning, 20 A, 125V AC, 4-pack | BD3KQF TC-20PK4386SEK
BUSSMANN TC-30PK4 kontaktsäkring, tidsfördröjning, 30 A, 125V AC, 4-pack | BD3RYR TC-30PK4386SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TC-25PK4-kontaktsäkring, tidsfördröjning, 25 A, 125V AC, 4-pack
563SEK /packa