Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REVCOR 4C899 Bladfläkt 22 tum 1/2 hk | AD6WLH

REVCOR 4C899 Bladfläkt 22 tum 1/2 hk

Finns i lager
Artikel: AD6WLH Modell: 4C899
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
1 237 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByte propeller
CFM @ 0.000-in. SP4840
CFM @ 0.300-in. SP3605
Max. Varvtal1140
Min. HP1/2
Antal Blades4
Tonhöjd27 grader
Propeller Dia.22 "
PropellermaterialAluminium
KräverUtbytbart Hex Hub 2A563 eller 2A564 eller 2A565
RotationCCW

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.485
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)60.71
Fartygets bredd (cm)30.23
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spindlar (Galvalume)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.300-in. SPTonhöjdPropeller Dia.RotationPris
REVCOR 4C892 Bladfläkt 20 tum 1/3 hk | AD6WLA 4C8923540332126 grader20 "CW1 539 kr
REVCOR 4C893 Bladfläkt 20 tum 1/3 hk | AD6WLB 4C8933540332126 grader20 "CCW1 771 kr
REVCOR 4C894 Bladfläkt 20 tum 1/2 hk | AD6WLC 4C8943920293429 grader20 "CW1 209 kr
REVCOR 4C895 Bladfläkt 20 tum 1/2 hk | AD6WLD 4C8953920293429 grader20 "CCW1 159 kr
REVCOR 4C896 bladfläkt 20 tum 1/2 hk | AD6WLE 4C8964350376033 grader20 "CW1 129 kr
REVCOR 4C898 Bladfläkt 22 tum 1/2 hk | AD6WLG 4C8984840360527 grader22 "CW1 275 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVCOR 4C899 Bladfläkt 22 tum 1/2 hk
1 237 kr /enhet