REVCOR F2805-29 R Propeller, 28 tums diameter, 29 graders stigning | AC3BLG 2RCG3

REVCOR F2805-29 R Propeller, 28 tums diameter, 29 graders stigning

Finns i lager
Artikel: AC3BLG Modell: F2805-29 RKorsreferens: 2RCG3

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 821 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByt ut Propeller, Hubless
CFM @ 0.000-in. SP8449
CFM @ 0.300-in. SP7363
Max. Varvtal850
Min. HP1
Antal Blades5
Tonhöjd29 grader
Propeller Dia.28 "
PropellermaterialAluminium
KräverUtbytbart Hex Hub 2A563 eller 2A564 eller 2A565
RotationCW

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.8125
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)75.18
Fartygets bredd (cm)75.18
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Navlös propeller används för applikationer med lågt statiskt tryck i värmepumpar, luftkonditioneringsapparater, aggregatvärmare, takfläktar och värmeväxlare
    • Har rotationsriktad urladdning, präglade aluminiumblad och Galvalume spindlar för styrka och styvhet

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVCOR F2805-29 R Propeller, 28 tums diameter, 29 graders stigning
3 821 kr /enhet