REVCOR KH3006-38 Kraftig propeller 30 tum 38 tonhöjd | AA2PLR 10W885

REVCOR KH3006-38 Heavy Duty Propeller 30 Inch 38 Pitch

Finns i lager
Artikel: AA2PLR Modell: KH3006-38Korsreferens: 10W885

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 576 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByte propeller
Bladhöjd3-5 / 8 tum.
blad~~POS=TRUNCGalvaniserad
Bladbredd6.375 "
CFM @ 0.000-in. SP16,701
CFM @ 0.125-in. SP16,164
CFM @ 0.250-in. SP15,547
CFM @ 0.375-in. SP14,831
CFM @ 0.500-in. SP14,064
Max. Varvtal1140
Antal Blades6
Tonhöjd38 grader
Propeller Dia.30 "
Nödvändigt HP @ högre varvtal3-1/4
Nödvändigt HP @ lägre varvtal1-1/2
Nödvändig motor HP3-1/4
RotationCW
RPM hög1140
RPM låg720
TypIndustriellt / kommersiellt kraftigt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.65
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)97.54
Fartygets bredd (cm)97.79
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal BladesBladbreddCFM @ 0.000-in. SPTonhöjdPropeller Dia.CFM @ 0.125-in. SPCFM @ 0.250-in. SPCFM @ 0.375-in. SPPris
REVCOR KH3004-22 Heavy Duty Propeller 30 Inch 22 Pitch | AA2PLL 10W879 KH3004-2246.375 "980422 grader30 "9222866781068 911 kr
REVCOR KH3004-30 Kraftig propeller 30 tum 30 pitch | AA2PLM 10W880 KH3004-3046.375 "12,99630 grader30 "12,34911,65110,8926 578 kr
REVCOR KH3604-38 Heavy Duty Propeller 36 tum 38 Stigning | AA2PLN 10W882 KH3604-3847.25 "18,41738 grader36 "17,56816,59015,46413 226 kr
REVCOR KH240638 Kraftig propeller 24 tum 38 tonhöjd | AA2PLQ 10W884 KH24063866.25 "11,16538 grader24 "10,86910,55610,2208 870 kr
REVCOR KH3606-38 Kraftig propeller 36 tum 38 tonhöjd | AA2PLT 10W886 KH3606-3867.25 "21,25038 grader36 "20,47919,60218,54412 908 kr
REVCOR KH4806-38 Kraftig propeller 48 tum 38 tonhöjd | AA2PLU 10W887 KH4806-3869.5 "43,40038 grader48 "41,95740,29438,36418 641 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVCOR KH3006-38 Heavy Duty Propeller 30 Inch 38 Pitch
8 576 kr /enhet