REVCOR KH4806-38 Kraftig propeller 48 tum 38 tonhöjd | AA2PLU 10W887

REVCOR KH4806-38 Heavy Duty Propeller 48 Inch 38 Pitch

Finns i lager
Artikel: AA2PLU Modell: KH4806-38Korsreferens: 10W887

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 641 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByte propeller
Bladhöjd5-3 / 4 tum.
blad~~POS=TRUNCGalvaniserad
Bladbredd9.5 "
CFM @ 0.000-in. SP43,400
CFM @ 0.125-in. SP41,957
CFM @ 0.250-in. SP40,294
CFM @ 0.375-in. SP38,364
CFM @ 0.500-in. SP36,102
Max. Varvtal700
Antal Blades6
Tonhöjd38 grader
Propeller Dia.48 "
Nödvändigt HP @ högre varvtal8-3/4
Nödvändigt HP @ lägre varvtal3-1/4
Nödvändig motor HP8-3/4
RotationCW
RPM hög700
RPM låg500
TypIndustriellt / kommersiellt kraftigt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)125.73
Fartygets bredd (cm)125.73
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal BladesBladbreddCFM @ 0.000-in. SPTonhöjdPropeller Dia.CFM @ 0.125-in. SPCFM @ 0.250-in. SPCFM @ 0.375-in. SPPris
REVCOR KH3004-22 Heavy Duty Propeller 30 Inch 22 Pitch | AA2PLL 10W879 KH3004-2246.375 "980422 grader30 "9222866781068 911 kr
REVCOR KH3004-30 Kraftig propeller 30 tum 30 pitch | AA2PLM 10W880 KH3004-3046.375 "12,99630 grader30 "12,34911,65110,8926 578 kr
REVCOR KH3604-38 Heavy Duty Propeller 36 tum 38 Stigning | AA2PLN 10W882 KH3604-3847.25 "18,41738 grader36 "17,56816,59015,46413 226 kr
REVCOR KH240638 Kraftig propeller 24 tum 38 tonhöjd | AA2PLQ 10W884 KH24063866.25 "11,16538 grader24 "10,86910,55610,2208 870 kr
REVCOR KH3006-38 Kraftig propeller 30 tum 38 tonhöjd | AA2PLR 10W885 KH3006-3866.375 "16,70138 grader30 "16,16415,54714,8318 576 kr
REVCOR KH3606-38 Kraftig propeller 36 tum 38 tonhöjd | AA2PLT 10W886 KH3606-3867.25 "21,25038 grader36 "20,47919,60218,54412 908 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVCOR KH4806-38 Heavy Duty Propeller 48 Inch 38 Pitch
18 641 kr /enhet