REVCOR T1803-29 R Propeller 18 tums diameter 29 graders stigning | AC3BDE 2RAH7

REVCOR T1803-29 R Propeller 18 tums diameter 29 graders stigning

Finns i lager
Artikel: AC3BDE Modell: T1803-29 ​​RKorsreferens: 2RAH7

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 131 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByt ut Propeller, Hubless
CFM @ 0.000-in. SP2944
CFM @ 0.300-in. SP1998
Max. Varvtal1140
Min. HP1/4
Antal Blades3
Tonhöjd29 grader
Propeller Dia.18 "
PropellermaterialAluminium
KräverUtbytbart Hex Hub 2A563 eller 2A564 eller 2A565
RotationCW

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.819
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)46.99
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spindlar (Galvalume)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.300-in. SPArtikelMax. VarvtalAntal BladesTonhöjdRotationPris
REVCOR T1802-19 L Propeller 18 tums diameter 19 graders pitch | AC2TRC 2MTT5 T1802-19 L.2145880Byte propeller1140219 graderCCW1 538 kr
REVCOR T1802-29 R Propeller 18 tums diameter 29 graders pitch | AC2TRE 2MTT7 T1802-29 ​​R28631565Byte propeller1140229 graderCW1 381 kr
REVCOR T1802-29 L Propeller 18 tums diameter 29 graders pitch | AC2TRF 2MTT8 T1802-29 L.28631565Byte propeller1140229 graderCCW968SEK
REVCOR OA1803-20 R Propeller 18 tums diameter 20 graders pitch | AC2TRR 2MTV1 OA1803-20 R23031353Byte propeller1140320 graderCW1 358 kr
REVCOR OA1803-24 R Propeller 18 tums diameter 24 graders pitch | AC2TRT 2MTV3 OA1803-24 R29161921Byte propeller1140324 graderCW1 363 kr
REVCOR OA1803-29 R Propeller 18 tums diameter 29 graders pitch | AC2TRU 2MTV4 OA1803-29 R32932364Byte propeller1140329 graderCW1 750 kr
REVCOR T1803-23 ​​R Propeller 18 tums diameter 23 graders pitch | AC3BDA 2RAH3 T1803-23 ​​R24821496Byt ut Propeller, Hubless1140323 graderCW913SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVCOR T1803-29 R Propeller 18 tums diameter 29 graders stigning
1 131 kr /enhet