Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REVVO TFH150PT15T24 styv plåthjul 1600 Lb 6 tums diameter | AD9ZTR 4W680

REVVO TFH150PT15T24 styv plåthjul 1600 Lb 6 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AD9ZTR Modell: TFH150PT15T24Korsreferens: 4W680
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
1 333 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv tallrikshjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgGrå
KärnmaterialGjutjärn
durometer95 Shore A
Utökad leadNej
RamfinishSilver emalj
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd2-7/16 x 4-15/16"
Ladda betyg1600 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd3-3/8 x 5-1/4"
Totala höjden8"
Plate Storlek5-1/4 x 6-9/16"
Plattjocklek0.25 "
plattypA
ErsättningshjulTillverkare Nr 150 PT15
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-22 grader till 176 grader F.
HjullagerRoller
HjulfärgTan
Hjuldiameter6"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellRamfinishCaster Brake ingårCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndLadda betygMonteringsbult Dia.Icke-märkningUtvändigt bultavståndPris
REVVO TFSV 100 BN0S Styvplåthjul 330 Lb 4 tum Diameter | AA7LXL 16D108 TFSV 100 BN0SElförzinkadNej300 till 999 pund1-3 / 4 x 3 "330 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/16"187SEK
REVVO TFSV 125 BN0S Styvplåthjul 330 Lb 5 tum Diameter | AA7LXT 16D114 TFSV 125 BN0SElförzinkadNej300 till 999 pund1-3 / 4 x 3 "330 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/16"207SEK
REVVO TFK 125 NT0E Styvplattahjul 550 Lb 5 tum Diameter | AA7LYK 16D130 TFK 125 NT0EElförzinkadNej300 till 999 pund3 x 3 "550 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"736SEK
REVVO TFK 200 NT0E Styvplåthjul 880 Lb 8 tum Diameter | AA7LYP 16D134 TFK 200 NT0EElförzinkadNej300 till 999 pund3 x 3 "880 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"1 282 kr
REVVO TFK 200 NY2H Styvhjul 2200 Lb 8 tum Diameter | AB9YTD 2GML3 TFK 200 NY2HPolerad zinkNej1000 till 2999 pund3 x 3 "2200 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"2 726 kr
REVVO TFH100PT1HT24 Styvplåthjul 500 Lb 4 tum Diameter | AD9ZTE 4W667 TFH100PT1HT24Silver emaljNej300 till 999 pund2-7/16 x 4-15/16"500 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"1 052 kr
REVVO TFH100CI1HT24 Styvplåthjul 700 Lb 4 tum Diameter | AD9ZTF 4W668 TFH100CI1HT24Silver emaljNej300 till 999 pund2-7/16 x 4-15/16"700 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"844SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVVO TFH150PT15T24 styv plåthjul 1600 Lb 6 tums diameter
1 333 kr /enhet