REVVO TLCHR Golvlås Hd förlängd pedal för hjul | AA7LYR 16D136

REVVO TLCHR Golvlås Hd förlängd pedal för hjul

Finns i lager
Artikel: AA7LYR Modell: TLCHRKorsreferens: 16D136

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 860 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvlås
Avstånd mellan bulthål5 X 2-1 / 2 In.
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Monteringshöjd8 In.
MonteringstypSilikontallrik
Totala höjden8.125 "
Total storlek6 X 4-1 / 2
Plattjocklek1 / 4 "
Indragen höjd6-3 / 8 tum.
TypHeavy Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.858
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)20.57
HS-kod8301108000
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Hålstorleksdjup (tum) (3/4)
    • Monteringsplåtens tjocklek (in.) (3/4)
    • Använd w / Caster Size (In.) (6)

Produktvarianter

ProduktModellPris
REVVO TLCH Golvlås Kraftigt för hjul | AA7LYQ 16D135 TLCH1 557 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVVO TLCHR Golvlås Hd förlängd pedal för hjul
1 860 kr /enhet