Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REVVO TS5 200 RP1G Kingpinless Caster 1400 lb 4-1 / 8 tum bult | AG2XJT 32MZ34

REVVO TS5 200 RP1G Kingpinless hjul 1400 lb 4-1/8 tums bult

Finns i lager
Artikel: AG2XJT Modell: TS5 200 RP1GKorsreferens: 32MZ34

Få det Maj 14, Tisdag
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
199SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppKingpinless hjul
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypKingpinless Swivel
HjulmaterialFenol
HjulformStandard
KärnfärgSvart
KärnmaterialFenol
durometer90 Shore D
Utökad leadNej
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterD
Insida bulthålsavstånd4.125 "
Ladda betyg1400 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd5.5 "
Totala höjden9.75 "
PlattgjutjärnsmaterialFenol
PlåthjulslåsInget lås ingår
PlåthjulsmaterialFenol
Plate Storlek5-3/8" x 6-3/4"
Plattjocklek5 / 32 "
plattypD
RacewayEnkel boll
Vridradie0"
Temp. RäckviddÂ65 grader till 250 grader F.
HjullagerRoller
HjulfärgSvart
Hjuldiameter8"
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.87
Fartygets höjd (cm)24.77
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8716900000

Produktinformation:

    • Plåthjulbroms (Nej)
    • Trådskydd (Nej)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVVO TS5 200 RP1G Kingpinless hjul 1400 lb 4-1/8 tums bult
199SEK /enhet