Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REVVO TSK 150 GR2H Kingpinless Caster 660 Lb 6 tum Diameter | AE6VMC 5VF73

REVVO TSK 150 GR2H Kingpinless hjul 660 Lb 6 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AE6VMC Modell: TSK 150 GR2HKorsreferens: 5VF73
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
1 731 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppKingpinless hjul
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypKingpinless Swivel
HjulmaterialGummi
HjulformStandard
KärnfärgSilver
KärnmaterialAluminium
durometer70 Shore A
Utökad leadNej
RamfinishPolerad zink
RammaterialStål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd3 x 3 "
Ladda betyg660 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd2-5/8 x 3-5/8"
Totala höjden7.5 "
Plate Storlek4 x 4-1 / 2 "
Plattjocklek0.25 "
plattypB
RacewayEnkel boll härdad
ErsättningshjulTillverkare Nr 150 GR2H
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-40 grader till 158 grader F.
HjullagerFörseglad boll
HjulfärgGrön
Hjuldiameter6"
HjulmaterialGummi
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0825
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenCaster Load Rating RangeHjulmaterialRacewayErsättningshjulTemp. RäckviddHjullagerHjulfärgPris
REVVO TSK 125 NT0E Kingpinless Caster 550 Lb 5 tum Diameter | AA7LYJ 16D129 TSK 125 NT0E6.5 "300 till 999 pundpolyuretanEnkel bollTillverkare Nr 125 NT0E-22 grader till 176 grader F.Vanligt hålRed1 087 kr
REVVO TSK 200 NT0E Kingpinless Caster 880 Lb 8 tum Diameter | AA7LYN 16D133 TSK 200 NT0E9.5 "300 till 999 pundpolyuretanEnkel boll--22 grader till 176 grader F.Vanligt hålRed1 729 kr
REVVO TSK 200 NY2H Kingpinless Caster 2200 Lb 8 tums diameter | AB9YTC 2GML2 TSK 200 NY2H9.5 "1000 till 2999 pundNylonEnkel boll härdadTillverkare Inget 200 NY2H-4 grader till 176 grader F.PrecisionsbollWhite3 087 kr
REVVO TSK 100 RP1G Kingpinless Caster 700 Lb 4 tum Diameter | AE6VLZ 5VF70 TSK 100 RP1G5.625 "300 till 999 pundFenolEnkel boll härdadTillverkare Nr WS8020040Â65 grader till 250 grader F.RollerSvart818SEK
REVVO TSK 125 GR2H Kingpinless Caster 440 Lb 5 tum Diameter | AE6VMA 5VF71 TSK 125 GR2H6.5 "300 till 999 pundGummiEnkel boll härdadTillverkare Nr 125 GR2H-40 grader till 158 grader F.Förseglad bollGrön1 365 kr
REVVO TSK 125 RP1G Kingpinless Caster 1000 Lb 5 tum Diameter | AE6VMB 5VF72 TSK 125 RP1G6.5 "1000 till 2999 pundFenolEnkel boll härdadTillverkare Nr WS8020050Â65 grader till 250 grader F.RollerSvart1 046 kr
REVVO TSK 150 RP1G Kingpinless Caster 1200 Lb 6 tum Diameter | AE6VMD 5VF74 TSK 150 RP1G7.5 "--Enkel boll härdadTillverkare Nr WS8020060-RollerSvart1 035 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVVO TSK 150 GR2H Kingpinless hjul 660 Lb 6 tums diameter
1 731 kr /enhet