Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REVVO TSSV 100 BN0S TS Länkhjul med total lås 330 Lb 4 tum diameter | AA7LXN 16D110

REVVO TSSV 100 BN0S TS Svängbara skivhjul med totallåsning 330 Lb 4 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AA7LXN Modell: TSSV 100 BN0S TSKorsreferens: 16D110

Få det Maj 7, Tisdag
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
347SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Broms typTotalt lås
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppSvänghjul med total lås
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialNylon
HjulformStandard
KärnfärgSvart
KärnmaterialNylon
durometer80 Shore D
Utökad leadNej
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd1-3 / 4 x 3 "
Ladda betyg330 lb.
LåstypTotalt lås
Monteringsbult Dia.5 / 16 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd2-3/8 x 3-3/16"
Totala höjden5"
Plate Storlek3-1 / 8 x 4 "
Plattjocklek0.125 "
plattypA
RacewayEnkel boll
Vridradie0"
Temp. Räckvidd14 grader till 104 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgSvart
Hjuldiameter4"
HjulmaterialNylon
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsbult Dia.Broms typCaster Load Rating RangeUtvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPlattjocklekplattypPris
REVVO TSSV 125 BN0S TS Länkhjul med total lås 330 Lb 5 tum Diameter | AA7LXV 16D116 TSSV 125 BN0S TS5 / 16 "Totalt lås300 till 999 pund2-3/8 x 3-3/16"6"3-1 / 8 x 4 "0.125 "A368SEK
REVVO TSED 050 RN0D B Länkhjul med lås 110 Lb 2 tum diameter | AA7LYB 16D122 TSED 050 RN0D B1 / 4 "Ansiktskontakt1000 till 2999 pund1-7/8 x 1-7/8"2 11 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"0.058 "D87SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVVO TSSV 100 BN0S TS Svängbara skivhjul med totallåsning 330 Lb 4 tums diameter
347SEK /enhet