Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REVVO TSED 050 RN0D B Länkhjul med lås 110 Lb 2 tum diameter | AA7LYB 16D122

REVVO TSED 050 RN0D B Svängplatta med lås 110 Lb 2 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AA7LYB Modell: TSED 050 RN0D BKorsreferens: 16D122

Få det Maj 7, Tisdag
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
87SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Broms typAnsiktskontakt
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppSvänghjul med total lås
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialGummi
HjulformStandard
KärnfärgGrå
KärnmaterialNylon
durometer85 Shore A
Utökad leadNej
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterD
Insida bulthålsavstånd1-1/2 x 1-1/2"
Ladda betyg110 lb.
LåstypTotalt lås
Monteringsbult Dia.1 / 4 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd1-7/8 x 1-7/8"
Totala höjden2 11 / 16 "
Plate Storlek2-3/8 x 2-3/8"
Plattjocklek0.058 "
plattypD
RacewayEnkel boll
Vridradie0"
Temp. Räckvidd14 grader till 104 grader F.
HjullagerVanligt hål
HjulfärgGrå
Hjuldiameter2"
HjulmaterialGummi
Hjulbredd23 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsbult Dia.Broms typCaster Load Rating RangeUtvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPlattjocklekplattypPris
REVVO TSSV 100 BN0S TS Länkhjul med total lås 330 Lb 4 tum diameter | AA7LXN 16D110 TSSV 100 BN0S TS5 / 16 "Totalt lås300 till 999 pund2-3/8 x 3-3/16"5"3-1 / 8 x 4 "0.125 "A347SEK
REVVO TSSV 125 BN0S TS Länkhjul med total lås 330 Lb 5 tum Diameter | AA7LXV 16D116 TSSV 125 BN0S TS5 / 16 "Totalt lås300 till 999 pund2-3/8 x 3-3/16"6"3-1 / 8 x 4 "0.125 "A368SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVVO TSED 050 RN0D B Svängplatta med lås 110 Lb 2 tums diameter
87SEK /enhet