Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RICHARD MANNO CO. 610H Panelskruv, Rostfritt Stål, 10-32 X 29/32 Storlek, 5Pk | AB3ARG 1RB35

RICHARD MANNO CO. 610H Panelskruv, rostfritt stål, 10-32 X 29/32 Storlek, 5Pk

Finns i lager
Artikel: AB3ARG Modell: 610HKorsreferens: 1RB35
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
454SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCaptive Panel Skruv
VäxeltypSocket
Förarstorlek1 / 8 "
Finishpassive
Huvud Dia.0.375 "
Huvudhöjd0.188 "
Head TypSmooth
Längd29 / 32 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC5 / 16 "
Tråd storlek10-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RICHARD MANNO CO. 610H Panelskruv, rostfritt stål, 10-32 X 29/32 Storlek, 5Pk
454SEK /packa