Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RICHARD MANNO CO. D16-750 Dowel Pin, 3/32 Storlek, 50Pk | AB3KLK 1TY26

RICHARD MANNO CO. D16-750 Dowel Pin, 3/32 Storlek, 50Pk

Finns i lager
Artikel: AB3KLK Modell: D16-750Korsreferens: 1TY26

Få det Maj 14, Tisdag
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
564SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter0.0939 till 0.0941 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)1000
Finishpassive
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material416 Stainless Steel
Nominell diameter3 / 32 "
Total längd3 / 4 "
Rockwell HårdhetC36
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RICHARD MANNO CO. D16-750 Dowel Pin, 3/32 Storlek, 50Pk
564SEK /packa