Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RICHARD MANNO CO. D17-375 Dowel Pin, 1/8 Storlek, 50Pk | AB3KLY 1TY38

RICHARD MANNO CO. D17-375 Dowel Pin, 1/8 Storlek, 50Pk

Finns i lager
Artikel: AB3KLY Modell: D17-375Korsreferens: 1TY38
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
507SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter0.1251 till 0.1253 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)1800
Finishpassive
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material416 Stainless Steel
Nominell diameter1 / 8 "
Total längd3 / 8 "
Rockwell HårdhetC36
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RICHARD MANNO CO. D17-375 Dowel Pin, 1/8 Storlek, 50Pk
507SEK /packa