Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RICHARD MANNO CO. HMF412-832-SS Hex Standoff, Rostfritt Stål, #8-32 X 1 Storlek, 10Pk | AE9WNA 6MY15

RICHARD MANNO CO. HMF412-832-SS Hex Standoff, Rostfritt stål, #8-32 X 1 Storlek, 10Pk

Finns i lager
Artikel: AE9WNA Modell: HMF412-832-SSKorsreferens: 6MY15
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
998SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex avstånd
Kroppslängd1"
FinishEnkel
Hexbredd3 / 8 "
Längd1"
Längdtolerans+/- 0.005 "
Material18-8 rostfritt stål
Skruvstorlek# 8-32
Tråddjup7 / 16 "
gäng~~POS=TRUNC3 / 8 "
TypMan kvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKroppslängdHexbreddLängdSkruvstorlekTråddjupgäng~~POS=TRUNCTypPris
RICHARD MANNO CO. HMF100-632-SS Hex Standoff, Rostfritt Stål, #6-32 X 3/16 Storlek, 10Pk | AE9VFK 6MR40 HMF100-632-SS3 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "# 6-323 / 8 "1 / 4 "Man kvinna729SEK
RICHARD MANNO CO. HMF104-256-SS Hex Standoff, Rostfritt Stål, #2-56 X 7/16 Storlek, 10Pk | AE9VQW 6MU13 HMF104-256-SS7 / 16 "3 / 16 "7 / 16 "# 2-563 / 16 "5 / 32 "Man kvinna1 195 kr
RICHARD MANNO CO. HMF109-256-SS Hex Standoff, Rostfritt Stål, #2-56 X 3/4 Storlek, 10Pk | AE9VRK 6MU28 HMF109-256-SS3 / 4 "3 / 16 "3 / 4 "# 2-563 / 16 "5 / 32 "Man kvinna956SEK
RICHARD MANNO CO. HMF201-832-SS Hex Standoff, Rostfritt Stål, #8-32 X 5/16 Storlek, 10Pk | AE9VRV 6MU39 HMF201-832-SS5 / 16 "1 / 4 "5 / 16 "# 8-325 / 32 "3 / 8 "Man kvinna901SEK
RICHARD MANNO CO. HMF202-440-SS Hex Standoff, Rostfritt Stål, #4-40 X 3/8 Storlek, 10Pk | AE9VRW 6MU40 HMF202-440-SS3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "# 4-401 / 4 "3 / 16 "Man kvinna901SEK
RICHARD MANNO CO. HMF228-440-SS Hex Standoff, 18-8 Rostfritt Stål, #4-40 X 2 Storlek, 10Pk | AE9VTT 6MU67 HMF228-440-SS2"1 / 4 "2"# 4-401 / 4 "3 / 16 "Man kvinna1 645 kr
RICHARD MANNO CO. HMF228-832-SS Hex Standoff, Rostfritt Stål, #8-32 X 2 Storlek, 10Pk | AE9VTV 6MU69 HMF228-832-SS2"1 / 4 "2"# 8-327 / 16 "3 / 8 "Man kvinna1 537 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RICHARD MANNO CO. HMF412-832-SS Hex Standoff, Rostfritt stål, #8-32 X 1 Storlek, 10Pk
998SEK /packa