RIDGID 19238 Sond/Linjesökare, 11 tums längd, hölje av polyeten med hög densitet | AB3XNJ 1VUT8

RIDGID 19238 Sond/Line Locator, 11 tums längd, hölje av polyeten med hög densitet

Finns i lager
Artikel: AB3XNJ Modell: 19238Korsreferens: 1VUT8

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 929 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSonde / Line Locator
ByggHögdensitetspolyetenhölje med elektronik
VisaLCD, batterinivå, uppmätt djup / avstånd, frekvens, läge, hårkors, auto / på / av bakgrundsbelysning
Höjd22 "
KnappsatsMenynavigering Upp / Ner piltangenter, Ström på / av, Meny, Sinde / Trace / Frequency Mode, Volym och menyvalsknappar
Längd11 "
Operating temp.-4 till 122 grader F
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP6V, 300 mA
Kraftkälla4 C batterier
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.3775
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)39.12
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Ridgid 19238 rörlokalisator är idealisk för att lokalisera underjordiska rör/ledningsstrukturer med hjälp av inline- och fjärrsändare. Den här enheten är lämplig för kartläggning av avloppsledningar på minst 15 fot på djupet eller djupare, räknat i markförhållandena. Olika utrustning för rörinspektion kan även användas för att lokalisera rör.

Funktioner:

  • Den har flerriktad antennteknik som fångar sändarsignalen hela tiden. Operatören kan manuellt öka signalstyrkan för exakt spårbarhet.
  • Dess display mikro kartlägger sändarens position för maximal noggrannhet.
  • Den har en lätt och kompakt design som möjliggör trötthetsfri drift för längre sessioner.
  • Den levereras med ett gränssnitt för pekknappstil för att justera och visa olika parametrar på digital avläsning.

Kompatibla tillbehör:

  • Ridgid 14818 linjesändare: Denna sändare skickar en signal till linjelokaliseraren för kartläggning av avloppsledningar.

Standarder och godkännanden:

  • FCC klass B

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är standbytiden för dessa linjelokaliserare?

A. Batterierna inuti linjesökaren ger cirka 12 till 24 timmars standbytid.

F. Är dessa linjesändare vattentäta?

S. Ja, Ridgid-sändare är spolbara i dräneringsledningar för linjekartering.

F. Hur korrigerar man falska toppar från en sändarsignal?

S. Denna linjelokaliserare har en flerriktad antenn som eliminerar risken för falska toppar.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIDGID 19238 Sond/Line Locator, 11 tums längd, hölje av polyeten med hög densitet
25 929 kr /enhet