Batterier ingår: Nej , Färg: Silver , Höjd: 2" , Installationshårdvara ingår: Ja , Längd: 40 " , Material: Rostfritt stål , Operationstyp: Handopererad , Kraftkälla: Manuell , Rotation: 360 grader , Strukturell vinkelhöjd: 3 / 16 " , Top Inside Dia.: 36 1 / 2 " , Övre ytterdia.: 40 " , Diameter på skivspelare: 40 " , Skivbordshöjd: 0.19 " , Bredd: 40 "
LP-serien manuella karuseller i rostfritt stål
Vestil LP-serien manuella karuseller är utformade för att rotera material på arbetsbänkar, bord och golv. Dessa karuseller har platta rostfria ringar med invändigt förseglade lager för jämn 360 graders rotation och fyra styrrullar för att hålla ringarna i linje. De överför laster jämnt över ytan och klarar belastningar upp till 4 lb.
Arbetsmekanism
- Lägg föremålen (som ska roteras) på en pall och placera pallen på dessa karuseller försiktigt samtidigt som de tänker på deras enhetliga kapacitet.
- Rotera materialet manuellt och lossa pallen från enheten med en gaffeltruck efter användning.
Funktioner
- Dessa manuella karuseller av rostfritt stål är gjorda av två delar av 3/16 tum tjocka rullade strukturella vinklar.
- De är utrustade med en serie invändigt förseglade rullager för en mjuk 360-graders rotation av den övre ringen.
- Deras fyra styrrullar används för att rikta in enhetens ringar.
- Dessa rostfria ringar har en plan yta för exakt rotation och den övre ringen har en ytterdiameter på 40 tum.
- De har en enhetlig kapacitet på 2000, 4000 eller 6000 lb.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Hur många lager finns i dessa rostfria manuella karuseller?
Dessa manuella karuseller i rostfritt stål har 16 lager och 4 styrrullar.
Har dessa manuella karuseller i rostfritt stål någon extra beläggning?
Nej, dessa manuella karuseller i rostfritt stål kommer endast med opolerad fräsfinish.