Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RIDGID 21903 Sändare Led 0.128 1 8 33 Khz | AA9KMC 1DPH4

RIDGID 21903 Sändare Led 0.128 1 8 33 Khz

Finns i lager
Artikel: AA9KMC Modell: 21903Korsreferens: 1DPH4
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
42 074 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSändare
VisaDisplay
Operativsystem Frekvens0.128, 1, 8, 33 kHz
Powered By(8) D-cellbatterier

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5765
Fartygets höjd (cm)23.88
Fartygets längd (cm)43.69
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Öppen kretsspänning (240VAC, 50 / 60Hz)
    • Sändareffekt (10W)

Produktvarianter

ProduktModellVisaOperativsystem FrekvensPowered ByPris
RIDGID 21898 Sändare Gul Led 1 8 33 Khz | AA9KMB 1DPH3 21898LED1, 8, 33 kHz(6) C-cellbatterier19 279 kr
RIDGID 49338 Sändarled Gul 10 Till 490 Khz | AC4APD 2YCA4 49338LED10 till 490 kHz(6) D-cellbatterier-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIDGID 21903 Sändare Led 0.128 1 8 33 Khz
42 074 kr /enhet