JUSTRITE 891203 Brandfarligt säkerhetsskåp, 1 hylla, 1 dörr, manuell stängning, 12 gallon, grå | CD8CQC 8912031

JUSTRITE 891203 Brandfarligt säkerhetsskåp, 1 hylla, 1 dörr, manuell stängning, 12 gallon, grå

Finns i lager
Artikel: CD8CQC Modell: 891203Korsreferens: 8912031

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 592 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandfarligt vätskesäkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
Kapacitet12 gal.
FärgGrå
Dörr TypManuell
MiljöskyddNEPA 30
Yttre djup18 "
Exteriör höjd35 "
Utvändig bredd23.25 "
Insida djup14.6 "
Inuti höjden30.5 "
Inre bredd20 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar1
Antal hyllor1
Pallmängd2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 46.35
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)66.04
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite 891203 brandfarligt säkerhetsskåp används i nöjesparker, filmuppsättningar, hotell och tillverkningsanläggningar för säker förvaring och transport av kemikalier, rengöringsmedel och brandfarliga bränslen.

Funktioner:

  • Detta 12-liters mini brandfarliga skåp har ett infällt U-Loc-handtag som kommer med 2 nycklar och accepterar ett valfritt hänglås för ökad säkerhet.
  • Den har Haz-Alert reflekterande varningsetiketter som är mycket synliga under strömavbrott (när den är upplyst med en ficklampa) eller bränder för att garantera säkerheten.
  • Detta portabla skåp kommer med manuellt stängda, självlåsande dörrar som öppnas upp till 180 grader och stängs säkert för optimalt skydd.
  • Den är utrustad med en justerbar hylla och 3 bungee-snören för att hålla innehållet på plats under transport.
  • Detta skåp har SpillSlope galvaniserade stålhyllor som leder spill till botten och baksidan av en läckagesäker 2-tums bottensump.
  • Den har en 18-gauge tjock, dubbelväggig, svetsad stålkonstruktion med 1-1/2 tums isolerande luftutrymme för att säkerställa brandmotstånd.
  • Detta Sure-Grip EX-skåp har en felsäker stängningsmekanism som säkerställer att kullåssystemet i trepunkts rostfritt stål fungerar effektivt.
  • Den innehåller en jordad kontakt, 4 justerbara självnivellerande fötter och en trespråkig varningsetikett.

Standarder och godkännanden:

  • OSHA
  • NFPA

Vanliga frågor och svar:

F. Är Justrite 891203 brandfarligt säkerhetsskåp resistent mot kemikalier?

S. Detta Justrite mini-brännbara skåp kommer med blyfri epoxi- eller polyesterpulverlackerad finish för utmärkt kemisk resistens.

F. Vad är en bungee-lina gjord av?

A. Bungee-snören består av en kärna av elastiska trådar täckta av en bomulls- eller nylonslida.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgDörr TypInuti höjdenPris
JUSTRITE 891200 Kompakt säkerhetsskåp, 1 dörr, manuell stängning, 45L kapacitet, gul | AB4LEF JCB8912001, 8912001 89120012 gal.GulManuell30.5 "13 915 kr
JUSTRITE 891220 Kompakt säkerhetsskåp, 1 dörr, självstängande, 45L Kapacitet, 889 x 591 x 457 mm Storlek, Gul | AB4LEG JCB8912201, 8912201 89122012 gal.GulSjälvstängande30.5 "18 204 kr
JUSTRITE 891520 Kompakt säkerhetsskåp, 1 dörr, självstängande, 15 gallon, 1118 x 591 x 457 mm Storlek, gul | AD8BLK JCB8915201, 8915201 89152015 gal.GulSjälvstängande39.6 "20 663 kr
JUSTRITE 891201 Brandfarligt säkerhetsskåp, 1 hylla, 1 dörr, manuell stängning, 12 gallon, röd | CD8CQA 8912011 89120112 gal.RedManuell30.5 "14 161 kr
JUSTRITE 891205 Brandfarligt säkerhetsskåp, 1 hylla, 1 dörr, manuell stängning, 12 gallon, vit | CD8CQD 8912051 89120512 gal.WhiteManuell30.5 "11 563 kr
JUSTRITE 891221 Brandfarligt säkerhetsskåp, 1 hylla, 1 dörr, självstängande, 12 gallon, röd | CD8CQE 89122112 gal.RedSjälvstängande30.5 "16 785 kr
JUSTRITE 891223 Brandfarligt säkerhetsskåp, 1 hylla, 1 dörr, självstängande, 12 gallon, grå | CD8CQH 89122312 gal.GråSjälvstängande30.5 "15 497 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 891203 Brandfarligt säkerhetsskåp, 1 hylla, 1 dörr, manuell stängning, 12 gallon, grå
10 592 kr /enhet