Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RIDGID 33108 Sammankopplingskabel 10 fot Seesnake (r) | AD9BUW 4PCE7

RIDGID 33108 sammankopplingskabel 10 fot Seesnake(r)

Finns i lager
Artikel: AD9BUW Modell: 33108Korsreferens: 4PCE7
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
5 566 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSammankopplingskabel
Kabelanslutning£ 10
AnslutningstypVattentät, Universal 3-stift
Totala höjden4"
Total längd6"
Total bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.52
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)22.61
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8544429000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

RIDGID 33108 sammankopplingskabel är tillverkad för användning med SeeSnake microDrain / microReel inspektionssystem. Den ansluter kamerarullen till SeeSnake-skärmar. Denna kabel används vanligtvis i avlopp och avloppssystem.

Funktioner:

  • RIDGID 33108 sammankopplingskabel är idealisk för avloppsinspektion med liten diameter.
  • Denna lätthanterliga kabel ger verklig tillgänglighet, ökad effektivitet och minskad arbetstid.
  • Den levereras med en vattentät universell 3-polig kontakt för enkel installation.
  • Denna kabel är tillverkad av flexibel och nötningsbeständig plast för lång livslängd.
  • Denna 33108 sammankopplingskabel väger endast 1 lb och är lätt att manövrera.

Kompatibla tillbehör:

  • RIDGID SeeSnake Kamera Reels: Dessa kamerarullar, när de är utrustade med RIDGID-kopplingskabel, ger oöverträffad prestanda för att lokalisera och diagnostisera problem i avlopps- och avloppssystem.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är längden på den här kabeln?

A. RIDGID 33108 sammankopplingskabel är 10 fot lång.

F. Vad är användningen av TruSense-teknik i SeeSnake-kameror?

S. TruSense-tekniken är fördelaktig i Seesnake-kameror eftersom den ger en bildsensor med högt dynamiskt omfång för effektiv diagnos i avloppsledningar.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIDGID 33108 sammankopplingskabel 10 fot Seesnake(r)
5 566 kr /enhet