RIDGID 35473 Avloppspistol med autofeed 3 / 4-2-1 / 2 In | AE8KVB 6DNX7

RIDGID 35473 Dräneringspistol med automatning 3/4-2-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AE8KVB Modell: 35473Korsreferens: 6DNX7

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 797 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDräneringspistol med automatisk matning
Chuck-typManuell
ID för avloppslinjens kapacitet3/4 till 2 1/2 tum.
Trumkapacitet50Ft av 5/16 ", 35FT av 3/8"
Motorvärde3.2 ampere, 1/2 HP
motortypVariabel hastighet, 120V, enfas
Driftshastighet0 - 600 varv / min
TypTöm pistolen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.0775
Fartygets höjd (cm)24.89
Fartygets längd (cm)56.9
Fartygets bredd (cm)30.73
HS-kod8467290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Trumkännetecken (inre trumman förhindrar vändning av kabel)
    • Motoravtryckare (fingeravtryckare)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIDGID 35473 Dräneringspistol med automatning 3/4-2-1/2 In
7 797 kr /enhet