RIDGID 36653

Artikel: BL9AMQ Modell: 36653
47 767 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Produktinformation:

Ridgid 36653 laptop interface system is ideal for interfacing Ridgid SeeSnake rullsystem med bärbara datorer. Detta system använder den bärbara datorn som en övervakningsenhet medan den registrerar och rapporterar flöde från SeeSnake-systemet. Den är lämplig för hantering av avloppsvatten och kan användas med utrustning för rörinspektion för olika underhållsuppgifter.

Funktioner:

  • It features a control pad for controlling the camera recording & operation in inspections.
  • Dess bärbara stabiliseringssystem säkerställer att den bärbara datorn är säker och stabiliserad på plattformen.
  • Detta system stöder även batteridrift, vilket möjliggör drift under förhållanden utan växelström.
  • It has a four-legged frame for keeping the laptop above the ground for safety.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är strömbehovet för detta gränssnittssystem?

A. This system supports AC plug input or 18V Li-Ion battery power.

F. Vilken utdata genererar detta system?

A. It generates a USB video stream, audio and RCA video for inspection.

F. Vad kan styras med detta gränssnittssystem?

A. Other than monitoring, users can also control the lights, sound recording and image rotation with this inspection system.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIDGID 36653
47 767 kr /enhet