RIDGID 42348 rörinspektionskamera 1.5-6 tum kapacitet 200 fot | AC6MFD 34F824

RIDGID 42348 Pipe Inspect Camera 1.5-6 tums kapacitet 200 fot

Artikel: AC6MFD Modell: 42348Korsreferens: 34F824

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörinspektionskameraupprullare
Kabeldia.0.31 "
kabeltypSlitbeständig insvept inre kärna med integrerad kraft / videosignal
AnslutningstypVattentät, Universal 3-stift
BildskärmsfärgFärg
MaterialHärdat kamerahuvud av rostfritt stål med safirlinsskydd, polypropylen belagd med fiberglas inre kärnstång, metallram, polyetentrumma
Antal hjul2
Operating temp.-40 grader till 130 grader F.
Totala höjden24 "
Total längd21 "
Total bredd14 "
Rörkapacitet1-1 / 2 "till 6"
KraftkällaMonitor (ingår ej)
VattentätKamera upp till 225 fot

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.78
Fartygets höjd (cm)68.83
Fartygets längd (cm)58.93
Fartygets bredd (cm)38.61
HS-kod8525803010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kameradiameter (1 ")
    • Kameratyp (rostfritt stål med högintensiva lampor)
    • Övervakningssystem (6PFE2, 4NCV2, 13C593, 6PFE1, 20KY52, 32NT43, 31XN14, 6DNY1)
    • Skjutstångslängd (200 fot)
    • Rulltyp (innesluten polyetylentrumma)

Produktvarianter

ProduktModellVattentätKabeldia.MaterialOperating temp.Totala höjdenTotal längdTotal breddKraftkällaPris
RIDGID 40008 Nanoreel Kamera 85 fot | AA4RKK 13C592 40008Kamera upp till 225 fot1 / 4 "-32 grader till 115 grader F.18 "13.5 "7"Monitor (ingår ej)70 788 kr
RIDGID 35188 Avloppskontrollsystem Microreel (r) | AE8KVE 6DNY3 35188Kamera upp till 266 fot0.27 "Stålram med vattenbeständiga formsprutade komponenter32 grader till 115 grader F.21 "15.5 "9"Li-Ion Batteri75 000 kr
RIDGID standardrörinspektionskamerarulle, SeeSnake, 200 fot Längd, 12 tum Max. Pipe Dia | CT9BDN 54ZG77 Standard--------154 661 kr
RIDGID standardrörinspektionskamerarulle, SeeSnake, 200 fot Längd, 12 tum Max. Rördiameter, fast | CT9BDP 54ZG81 Standard--------153 640 kr
RIDGID standardrörinspektionskamerarulle, SeeSnake, 325 fot Längd, 12 tum Max. Pipe Dia | CT9BDQ 54ZG78 Standard--------214 294 kr
RIDGID Compact2 Rörinspektionskamerarulle, SeeSnake Compact2, 100 fot Längd, 6 tum Max. Pipe Dia | CT9BDR 40GL49 Compact2--------107 102 kr
RIDGID 70808 Rörinspektionskamerarulle, SeeSnake microReel APX, 100 fot Längd | CT9BDT 795CV2 70808--------76 024 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIDGID 42348 Pipe Inspect Camera 1.5-6 tums kapacitet 200 fot