Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RIDGID 47057 Rak rörnyckel i aluminium, 12 tum längd | AF2WUM 6YJ41

RIDGID 47057 Rak rörnyckel i aluminium, 12 tums längd

Finns i lager
Artikel: AF2WUM Modell: 47057Korsreferens: 6YJ41

Få det Maj 20, Måndag
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
1 097 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak rörnyckel
Hantera materialAluminium
Hantera typJag strålar
Käftkapacitet2"
KäftmaterialHärdat stål
KäftypStandard med full flytande krok
Total längd12 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8204120000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • RIDGID 47057 är en 12-tums lång rörnyckel av aluminium med smidda stålbackar och ett rakt handtag med I-balk. Den används för att dra åt och lossa gängade rör och rördelar.
    • Den här rörnyckeln i aluminium är nästan 40 procent lättare än gjutjärnsnycklarna och är idealisk för rör med en diameter på upp till 2 tum.

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialArtikelKäftkapacitetKäftmaterialKäftypTotal längdPris
RIDGID 10348 snabb rörnyckel 10 tum längd gjutjärn | AA9RWK 1EZ12 10348GjutjärnSnabb rörnyckel3/8 To 1-1/2"Härdat stålV-formad, fjäderbelastad10 "1 076 kr
RIDGID 31045 Rak rörnyckel, kraftig, 60 tums längd, gjutjärn | AB4DYK 1XDY8 31045GjutjärnRak rörnyckel8"StålSågtandad60 "9 317 kr
RIDGID 31000 rakrörsnyckel, kraftig, 6 tums längd, gjutjärn | AB4DYL 1XDY9 31000GjutjärnRak rörnyckel3 / 4 "Legerat stålSågtandad6"508SEK
RIDGID 10358 Raknyckel 14 tum längd Gjutjärn | AC8KLV 3AY50 10358GjutjärnRapidGrip rörnyckel3/8 till 2 "Härdat stålV-formad, fjäderbelastad14 "1 178 kr
RIDGID 31005 rakrörsnyckel, kraftig, 8 tums längd, gjutjärn | AD6RRC 4A497 31005GjutjärnRak rörnyckel1"Legerat stålSågtandad8"617SEK
RIDGID 31010 rakrörsnyckel, kraftig, 10 tums längd, gjutjärn | AD6RRD 4A498 31010GjutjärnRak rörnyckel1.5 "StålSågtandad10 "599SEK
RIDGID 31020 rakrörsnyckel, 14 tums längd, gjutjärn | AD6RRE 4A499 31020GjutjärnRak rörnyckel2"StålSågtandad14 "745SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIDGID 47057 Rak rörnyckel i aluminium, 12 tums längd
1 097 kr /enhet