Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RIDGID 50960 ersättningsrörform 1 tum till 2 tum höghastighetsstål | AH8DNL 38HY71

RIDGID 50960 Ersättningsrörform 1 tum till 2 tum höghastighetsstål

Finns i lager
Artikel: AH8DNL Modell: 50960Korsreferens: 38HY71

Få det Maj 15, Onsdag
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
3 443 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättningsrörsmunstycke
Formmaterial / typHöghastighetsstål
Nominell ledning / rör1 "till 2"
Antal bitar4
TrådriktningHöger hand
GängtypBevel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)11.94
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarStorlekGängtypTrådar per tumPris
RIDGID 38120 Rörformssats Hs Npt 2 1/2 till 4 tum - Förpackning med 5 | AB3XGF 1VTV1 381205-NPT-6 816 kr
RIDGID 37825 Rörtrådgjutform 1/2 tum legering 4 st | AD6RRP 4A509 378254-NPT-1 014 kr
RIDGID 37830 Rörgänga Die 3/4 tum legering 4 st | AD6RRQ 4A510 378304-NPT-997SEK
RIDGID 37835 Rörgänga dör 1 tums legeringsförpackning med 4 | AD6RRR 4A511 378354-NPT-1 076 kr
RIDGID 67807 Rörstanssats Guld Höger 4 delar 1 / 2-3 / 4 In | AD6YVB 4CPC6 678074-NPT-4 300 kr
RIDGID 67812 Rörstanssats Guld Höger 4 delar 1 tum | AD6YVC 4CPC7 678124-NPT-4 316 kr
RIDGID 26192 rörgänga stansar, 2-1/2 till 4 NPT, paket med 4 | AD6ZVT 4CW41 26192--NPT-5 649 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIDGID 50960 Ersättningsrörform 1 tum till 2 tum höghastighetsstål
3 443 kr /enhet